C5 SEM27X40 C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561462
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561462
EAN / GTIN 7291075235951
Gyártó száma 4561462
L-szám L24120 766

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 40 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 58 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 40 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 21 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek