C6 SEM40X60 C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561375
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561375
EAN / GTIN 7291075235890
Gyártó száma 4561375
L-szám L24120 2325

Leírás

Leírás:

Mušlové frézy, průměr těla (BD) 82 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 82 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 60 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 27 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek