C6 ER40X065 Patronos befogók

Cikkszám: 4561366
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561366
EAN / GTIN 7291075264104
Gyártó száma 4561366
L-szám L24120 2309

Leírás

Leírás:

Sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 63 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka odlehčení (LPR) 65 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 63 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 26 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 3 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER40
  • Perem hossza (LPR) 65 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek