HSK A63 SEMC16X60 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561244
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561244
EAN / GTIN 7291075129472
Gyártó száma 4561244
L-szám L24120 2250

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 32 mm, délka tělesa (LB) 60 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 32 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 60 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 17 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek