HSK A100 SEM22X50 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561231
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561231
EAN / GTIN 7291075129403
Gyártó száma 4561231
L-szám L24120 2233

Leírás

Leírás:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 47 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 100

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 47 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 50 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 19 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek