HSK A100 MT2X120 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4560256
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4560256
EAN / GTIN 7291075129588
Gyártó száma 4560256
L-szám L24120 1765

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testhossz (LB) 91 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm, szárméret (SS) 100

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 91 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) HSK01C1000$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Perem hossza (LPR) 120 mm
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek