CAT50 HYDRO 1 1/4X3.583 Hydro-befogók

Cikkszám: 4559618
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4559618
EAN / GTIN 7291075281873
Gyártó száma 4559618
L-szám L24120 1017

Leírás

Leírás:

Hidraulikus tartók, test átmérő (BD) 2,362 ″, test hossza (LB) 2,204 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1-1 / 4 ″, szár mérete (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,362”
  • Testhossz (FONT): 2,204”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1-1/4″
  • Kiálló hossz (LPR): 3,583”
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek