HSK A63 HYDRO 1/4X3.150 Hydro-befogók

Cikkszám: 4559385
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4559385
EAN / GTIN 7291075259841
Gyártó száma 4559385
L-szám L24120 846

Leírás

Leírás:

Hidraulikus tartók, test átmérő (BD) 1,024 ″, test hossza (LB) 1,299 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1 / 4 ″, szár mérete (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,024”
  • Testhossz (FONT): 1,299”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1/4”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,15”
  • Szár mérete (SS): 63

Megfelelő termékek