HSK A50 HYDRO 20X100 Hydro-befogók

Cikkszám: 4559349
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4559349
EAN / GTIN 7291075256024
Gyártó száma 4559349
L-szám L24120 2535

Leírás

Leírás:

Hidraulikus táguló tokmány, testátmérő (BD) 42 mm, testhossz (LB) 74 mm, rögzítési átmérő munkadarab felőli oldalon (DCONWS) 20 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 74 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek