BHF MB25-25X50 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550251
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4550251
EAN / GTIN 7291075141429
Gyártó száma 4550251
L-szám L23900 7

Leírás

Leírás:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu, max. (DCX) 38 mm, průměr řezu, min. (DCN) 28 mm, funkční délka (LF) 40 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 25 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 38 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 28 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 40 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH.. 25..
  • Merítési szög max (RPMX) 10000 ford/perc

Megfelelő termékek