SMH MB80-2 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550217
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4550217
EAN / GTIN 7291075359510
Gyártó száma 4550217
L-szám L23900 424

Leírás

Leírás:

Boring kiegészítők, Body Diameter (BD) 3,85 ″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3,15 ″, teljes hossz (OAL) 1,06 ″, szár méret (SS) MB80

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 3,85”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3,15”
  • Teljes hossz (OAL): 1,06”
  • Szár mérete (SS): MB80

Megfelelő termékek