GTIN ER32 ISO 12.50X10.00 Patronos befogók

Cikkszám: 4548086
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4548086
EAN / GTIN 7291075150810
Gyártó száma 4548086
L-szám L24120 2833

Leírás

Leírás:

ER/TG fogókapocs, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, szárméret (SS) ER32

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 20 mm
  • Szárméret (SS) ER32