DIN69871 40 CF4-S Adapterek

Cikkszám: 4548020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4548020
EAN / GTIN 7291075143188
Gyártó száma 4548020
L-szám L24120 2526

Leírás

Leírás:

Gyorscserélhető szerszámtartók, szerszámtartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, szerszámtartó átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) 25 mm, szerszámhossz (LPR) 44,1 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 44,5 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 25 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Kötegátmérő (DF) 63,55 mm
  • Teljes hossz (OAL) 112,5 mm
  • Perem hossza (LPR) 44,1 mm
  • Szár hossza (LS) 68,4 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek