DIN2080 40 DC B16X 22 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4546002
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4546002
EAN / GTIN 7291075132540
Gyártó száma 4546002
L-szám L24120 187

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testhossz (LB) 10,4 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 10,4 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 22 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek