DIN69871 50 MT2X 60 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4539004
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4539004
EAN / GTIN 7291075128024
Gyártó száma 4539004
L-szám L24120 1428

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testhossz (LB) 40,9 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 40,9 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG10C0500$$$$$
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 60 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek