DIN69871 50 SEM22X 35 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4536005
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4536005
EAN / GTIN 7291075127621
Gyártó száma 4536005
L-szám L24120 2909

Leírás

Leírás:

Feltolható marótüskék, testátmérő (BD) 47 mm, testhossz (LB) 35 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 47 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 19 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek