DIN69871 50 EM 6X 63 Szármaró befogók

Cikkszám: 4535033
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4535033
EAN / GTIN 7291075127249
Gyártó száma 4535033
L-szám L24120 2879

Leírás

Leírás:

Marószár befogók, test átmérő (BD) 25 mm, rendfelszedő átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm, teljes hossz (OAL) 164,75 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 25 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 164,75 mm
  • Perem hossza (LPR) 63 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek