Vízpumpa fogó 300 mm

Cikkszám: 4533580
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4533580
EAN / GTIN 4017981914437
Gyártó száma 4533580
L-szám L60160 5320
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN ISO 8976 szerinti kialakítás
Króm-vanádium acél
Dobozcsuklóval
Kovácsolt villa

Jellemző:

  • Pofa hossza L3 [mm]: 40 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 60,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,0 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: kék lakkozott
  • Rögzítési szélesség [mm]: 45 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs