BT40 SEMC 32X100 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4532021
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4532021
EAN / GTIN 7291075131291
Gyártó száma 4532021
L-szám L24120 738

Leírás

Leírás:

Mušlové frézy, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 58 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 100 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 24 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek