BT50 EM 40X115 Szármaró befogók

Cikkszám: 4529040
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4529040
EAN / GTIN 7291075130645
Gyártó száma 4529040
L-szám L24120 2384

Leírás

Leírás:

Végmarótartók, testátmérő (BD) 90 mm, tartó átmérője munkadarab felőli oldalon (DCONWS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 216,8 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 90 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 216,8 mm
  • Perem hossza (LPR) 115 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek