DIN2080 50 MT4 DRW Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4524006
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4524006
EAN / GTIN 7291075132649
Gyártó száma 4524006
L-szám L24120 453

Leírás

Leírás:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 49,8 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 49,8 mm
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 80 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek