DIN2080 50 SEM 22X 38 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4520004
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4520004
EAN / GTIN 7291075132311
Gyártó száma 4520004
L-szám L24120 19

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 38 mm, průměr osazení na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 50.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 47 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 38 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 19 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 22 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek