PS OTT BT40 M16 Behúzó gombák

Cikkszám: 4517015
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4517015
EAN / GTIN 7291075137392
Gyártó száma 4517015
L-szám L24000 320

Leírás

Leírás:

Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 17 mm, csatlakozó rögzítőgomb menetmérete (CRKS) M16, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 17 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 75 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 16,6 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • Szárméret (SS) 40