DIN69871 50 ER25X100 B Patronos befogók

Cikkszám: 4511673
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4511673
EAN / GTIN 7291075126891
Gyártó száma 4511673
L-szám L24120 1759

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 42 mm, illesztési méret (CSI) ER25, futási hosszúság (LPR) 100 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek