C6 AD SKA 50X30 Adapterek

Cikkszám: 4510253
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4510253
EAN / GTIN 7291075331028
Gyártó száma 4510253
L-szám L24120 1822

Leírás

Leírás:

Gyorscserélő befogók, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 50 mm, tokmány átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 63 mm, perem hossza (LPR) 30 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 63 mm
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Kötegátmérő (DF) 97,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 131,75 mm
  • Perem hossza (LPR) 30 mm
  • Szár hossza (LS) 101,8 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek