Görgős mérőbetét 5,5 mm HM a oldalon 40Z/44FZ/852

Cikkszám: 4510212
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4510212
EAN / GTIN 4059192025366
Gyártó száma 4510212
L-szám L40100 50
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Fogaskerekek mérésére és speciális feladatokhoz
  • Mérőgörgő keményfémből
  • Hengeres rögzítőtengellyel, amely a mikrométer vagy a jelzőpillangó rögzítőfuratába való rögzítéshez rögzítőgyűrűvel rendelkezik

Leírás:

  • Gördülő él keményfém, mérőérintkező golyó átmérője mm 5,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Görgőmaró karbid
  • Mérőbetét típusa: Görgővágó
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Menettávolság mm-ben (proxy): hamis
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Hossz (mm): 15.5 mm
  • H méret: 10 mm
  • h méret mm-ben: 10 mm
  • B méret: 6.00 mm
  • B méret mm-ben: 6 mm
  • Méret d mm-ben: 5.5 mm
  • Mérőérintkező golyó átmérője mm: 5.5 mm
  • Gyártási tűrés +/-: 2 µm