Splintentreiber kézvédővel SB 275 x 18 x 14 mm

Cikkszám: 451 314 0 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 451 314 0 SB
EAN / GTIN 4049002156922
Gyártó száma 451 314 0 SB
L-szám L70060 102477
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • csavarok, szegecsek, csapok vagy más összekötő elemek átmenő furatokból való kilökéséhez vagy eltávolításához
  • alternatív megoldásként a fenti összekötő elemek pontos süllyesztése a munkadarab felületébe
  • magasan ötvözött szerszámacél, átmenő keményítéssel az optimális erőátvitel érdekében
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • arany színű merülőfestékkel festett
  • ergonomikus 2K kézvédővel
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • minden fém alkatrész GS-tanúsítvánnyal rendelkezik

Jellemző:

  • Súly: 491 g
  • Hossz: 275 mm
  • Kivitel: Polírozott
  • Szín: gold
  • Hegy átmérő: 14 mm
  • Kulcsnyílás: 18 mm
  • Profil: 8-szög