Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 450N-12X13
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 450N-12X13
EAN / GTIN 4000896020386
Gyártó száma 450N-12X13
L-szám L60140 244
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 12 x 13 mm
  • Méretek / hosszúság: 172,7 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.