C5 ADI 12 Adapterek

Cikkszám: 4509922
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4509922
EAN / GTIN 7291075098396
Gyártó száma 4509922
L-szám L24230 171

Leírás

Leírás:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, délka nástroje (LPR) 60 mm, velikost stopky (SS) 50.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 36 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Perem hossza (LPR) 60 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek