BT50 FC ER32X150 Patronos befogók

Cikkszám: 4509861
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4509861
EAN / GTIN 7291075224368
Gyártó száma 4509861
L-szám L24120 517

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 50 mm, illesztési méret (CSI) ER32, futóhossz (LPR) 150 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Interfész mérete (CSI) ER32
  • Perem hossza (LPR) 150 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek