BT50 FC EM12X100 Szármaró befogók

Cikkszám: 4509849
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4509849
EAN / GTIN 7291075172287
Gyártó száma 4509849
L-szám L24120 493

Leírás

Leírás:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 203,3 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 203,3 mm
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek