BT40 ER32 SHORT Patronos befogók

Cikkszám: 4509169
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4509169
EAN / GTIN 7291075142907
Gyártó száma 4509169
L-szám L24120 2184

Leírás

Leírás:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka sklíčidla (LPR) 36,5 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 40 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER32
  • Perem hossza (LPR) 36,5 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek