Kalibráló szerszám 12 x 1 mm

Cikkszám: 4506340
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 4506340
EAN / GTIN 4017981239127
Gyártó száma 4506340
L-szám L60160 3024
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A csővégek pontos kalibrálásához
Félkemény és lágy rézcsövekhez
Burkolva

Jellemző:

  • cső-Ø-hez: 12x1
  • Teljes szélesség [mm]: 26 mm
  • Teljes magasság [mm]: 21 mm
  • Teljes hossz [mm]: 45 mm
  • Felület: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • falvastagsághoz: igen
  • VDE tanúsítás: nincs