ST 16X150 ER11 M Patronos befogók

Cikkszám: 4506053
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4506053
EAN / GTIN 7291075133233
Gyártó száma 4506053
L-szám L24120 1892

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 16 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, illesztési méret (CSI) ER11, futóhossz (LPR) 120,5 mm, szárméret (SS) 16

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 16 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 7 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER11
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Perem hossza (LPR) 120,5 mm
  • Szár hossza (LS) 150 mm
  • Szárméret (SS) 16