ST 20X150 ER16 M Patronos befogók

Cikkszám: 4506002
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4506002
EAN / GTIN 7291075133172
Gyártó száma 4506002
L-szám L24120 50

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 22 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, illesztési méret (CSI) ER16, vágási hossz (LPR) 125 mm, szárméret (SS) 20

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 22 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
  • Perem hossza (LPR) 125 mm
  • Szár hossza (LS) 150 mm
  • Szárméret (SS) 20