SET SC32 SEAL 9 Egyenes befogóhüvelyek hűtőfolyadék-ellátással MAXIN erőbefogó tokmányokhoz

Cikkszám: 4505401
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 4505401
EAN / GTIN 7291075215137
Gyártó száma 4505401

Leírás

Leírás:

Feszítőcsipesz-készletek, befogási átmérő, max. munkadarab oldalon (DCONXWS) 25 mm, befogási átmérő, min. munkadarab oldalon (DCONNWS) 6 mm, átmérő tartomány 6,8,10,12,16,20,25 mm, átmérő tartomány 6,8,10,12,16,20,25 mm, szárméret (SS) SC32

Jellemző:

  • Befogási átmérő, max. munkadarab oldalon (DCONXWS): 25 mm
  • Befogási átmérő, min. munkadarab oldalon (DCONNWS): 6 mm
  • Átmérő tartomány: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Szárméret (SS): SC32