CAT40 SRK 1/4 X2.000 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504611
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504611
EAN / GTIN 7291075195842
Gyártó száma 4504611
L-szám L24120 1269

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 1,398 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1 / 4 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 1,398”
  • Felépítmény hossza_2 (LB_2): 2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1/4”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,38”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek