KIT SK50 MAXIN 32X100 7 Ez a készlet egy DIN69871 tartót tartalmaz egy MAXIN erőfeszítő tokmánnyal és egy készletet különböző méretű befogóhüvelyekkel.

Cikkszám: 4504422
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 4504422
EAN / GTIN 7291075198553
Gyártó száma 4504422

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó készletek, befogási átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm, csatlakozó mérete (CSI) SC 32, átmérő tartomány 6,8,10,12,16,20,25 mm, átmérő tartomány 6,8,10,12,16,20,25 mm, szár mérete (SS) SK50

Jellemző:

  • Beépítési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS): 32 mm
  • Interfész méret (CSI): SC 32
  • Átmérő tartomány: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Szárméret (SS): SK50