HSK A100 MAXIN32X110 Marótokmányok

Cikkszám: 4504089
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504089
EAN / GTIN 7291075173758
Gyártó száma 4504089
L-szám L24120 2343

Leírás

Leírás:

Výkonné sklíčidlo, průměr těla (BD) 69 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 100

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 69 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 32 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 110 mm
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek