HSK A63 SRKIN14X160 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504024
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504024
EAN / GTIN 7291075176476
Gyártó száma 4504024
L-szám L24120 415

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 45 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 14 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 14 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 45 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 14 mm
  • Perem hossza (LPR) 160 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek