HSK A63 SRKIN8X120 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504017
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504017
EAN / GTIN 7291075176407
Gyártó száma 4504017
L-szám L24120 2294

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 38 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 38 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Perem hossza (LPR) 120 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek