ER32 ODP M12X25 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4503678
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4503678
EAN / GTIN 7291075163032
Gyártó száma 4503678
L-szám L24120 2238

Leírás

Leírás:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 24 mm, délka těla (LB) 24 mm, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) ER32

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 24 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 24 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M12
  • Perem hossza (LPR) 25 mm
  • Szárméret (SS) ER32