Köszörűkorong állványos köszörűre 150x20x32 mm alak - 1 C60J5AV15

Cikkszám: 450328
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 450328
EAN / GTIN 9003174503286
Gyártó száma 450328
L-szám L50140 2384
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém vagy keményfémhegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a nagyon kemény munkadaraboknál is jó eredményeket érhet el. Ez a tárcsa öntöttvashoz is használható. Egy redukciós gyűrűkészletet már tartalmaz a csomagolás, és az is utánrendelhető.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Anyag alkalmassága: Keményfém
  • Specifikáció : C 60 J5A V15
  • Méretek (D x D x H): 150 x 20 x 32 mm
  • A tartály átmérője: 150 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Állványos köszörű

Előny:

  • Szabadon vágható
  • Optimalizált szemcseméret
  • Egymásra helyezhető

Felhasználás:

  • Tömörkeményfém vagy keményfémhegyű szerszámok élezéséhez és öntöttvas munkadarabok megmunkálásához