Hátsó irányzék, P=7,0 mm 844Tg-f Tr

Cikkszám: 4501844
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4501844
EAN / GTIN 4059192024314
Gyártó száma 4501844
L-szám L40100 604
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Az oldalátmérőkhöz
  • Hengeres rögzítőtengellyel és rögzítőgyűrűvel a furatban való elforgatható tartáshoz
  • Kopásálló speciális acél, edzett
Mérőeszköz

Leírás:

844 Tg

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Menettípus: 30°-os trapéz
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Menetmérő elem: Hátsó irányzék
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menetparaméterek: Szárnyátmérő
  • Menetszabvány: DIN 103
  • Termék típusa: 844 Tg
  • Oldalszög fokban: 30°
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Menettávolság mm-ben: 7
  • Hossz (mm): 6 mm
  • Szárhossz: 6 mm
  • Szárátmérő: 3.5 mm