CAT50 MT 3X2.500 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4501544
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4501544
EAN / GTIN 7291075156096
Gyártó száma 4501544
L-szám L24120 1820

Leírás

Leírás:

Fúrótokmányok és adapterek, testátmérő (BD) 2,752 ″, testhossz (LB) 1,12 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 50 ″, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,752”
  • Testhossz (FONT): 1,12”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • A csatlakozásrögzítő gomb menetmérete (CRKS): 1-8
  • Kiálló hossz (LPR): 2-1/2″
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek