CAT40 EM 3/4″ X1.75 Szármaró befogók

Cikkszám: 4501470
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4501470
EAN / GTIN 7291075154504
Gyártó száma 4501470
L-szám L24120 2613

Leírás

Leírás:

Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1,752 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 4,437 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,752”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/4”
  • Teljes hossz (OAL): 4,437”
  • Kiálló hossz (LPR): 1-3/4″
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek