CAT40 ER16X2 3/4″ Patronos befogók

Cikkszám: 4501442
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4501442
EAN / GTIN 7291075155174
Gyártó száma 4501442
L-szám L24120 2469

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,102 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 40 ″, csatlakozási méret (CSI) ER16, kiálló hossz (LPR) 2-3/4″, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,102”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 40”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,396”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,022”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER16
  • Kiálló hossz (LPR): 2-3/4″
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek