Vágóél, P=40-32 Gg/1″ 844Tr-f W

Cikkszám: 4501207
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4501207
EAN / GTIN 4059192023256
Gyártó száma 4501207
L-szám L40080 1145
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Az oldalátmérőkhöz
  • Hengeres rögzítőtengellyel és rögzítőgyűrűvel a furatban való elforgatható tartáshoz
  • Kopásálló speciális acél, edzett
Mérőeszköz

Leírás:

844 Tr

Jellemző:

  • Menettípus: Whitworth 55 °
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Menetmérő elem: Vágóél
  • Mérőbetét típusa: Vágóél
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menet jellemzője: Külső menetes szárnyátmérő
  • Menetparaméterek: Szárnyátmérő
  • Termék típusa: 844 Tr
  • Oldalszög fokban: 55°
  • Menettávolság TPI-ben: 40-32
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Hossz (mm): 6 mm
  • Szárhossz: 6 mm
  • Szárátmérő: 3.5 mm