ER32 SRF 7/16″X3.500″ Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4500593
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4500593
EAN / GTIN 7291075145120
Gyártó száma 4500593
L-szám L24120 1232

Leírás

Leírás:

Fúrótokmányok és adapterek, testátmérő (BD) 1,26 ″, testhossz (LB) 2,122 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 32 ″, szár mérete (SS) 32 SRF

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,26”
  • Testhossz (FONT): 2,122”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 32”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-1/2″
  • Szár mérete (SS): 32 SRF