C5 ADI 25 Adapterek

Cikkszám: 4500457
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4500457
EAN / GTIN 7291075098334
Gyártó száma 4500457
L-szám L24230 158

Leírás

Leírás:

Gyorscserélhető szerszámtartók, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 50 mm, szerszámtartó átmérője, munkadaraboldal (DCONWS) 25 mm, szerszámhossz (LPR) 70 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 54 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Perem hossza (LPR) 70 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek